missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Laborspüler

Analysenreine Aufbereitung von Laborgläsern

Marke:  Miele Professional™ 9960870

7533.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15450415

  • 9195.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Freistehende Vorrichtung (mit Deckel) zur Platzierung unter der Werkbank
  • Integrierte Spenderpumpen für flüssige Verarbeitungschemikalien (Neutralisations-/Reinigungsmittel)
  • Touch-Steuerung mit 14 Programmen
  • Vier Anschlüsse für 2 x kaltes, warmes und entmineralisiertes Wasser
  • Leistungsstarke Umwälzpumpe, max. Durchsatz 400 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Modell PG 8583
Desinfektion von Laborgeräten
60 x 30 x 83,5 cm
Profi-Reinigungs-/Desinfektionsgerät
Förderpumpe für entmineralisiertes Wasser
400 V, 50 Hz, 3 N AC 9,3 kW
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Miele Professional™ Laborspüler > Modell:8583

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt