missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T

Mit integrierter Zeitschaltuhr. Der Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mischt sanft oder kräftig innerhalb einer eingestellten Zeit oder im Dauerbetrieb.

Marke:  Scientific Industries SI™ SI-T256

342.87 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15537365

  • 984.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Variable Geschwindigkeit von mäßig bis intensiv für präzises Mischen
  • Großes Angebot an Aufsätzen für die meisten Röhrchen, Platten und anderen Behälter
  • Freihand- oder Touch-Steuerung
  • Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
  • Timer-Funktion:
    • Kontakt: 1 bis 60 s
    • Freihändiger Betrieb: 1 bis 60 min oder Dauerbetrieb
  • Das Gerät stoppt automatisch am Ende der vom Anwender programmierten Zeit
Spezifikation

Spezifikation

600 bis 2700 U/min
230 V
50 Hz
165 mm
4 kg
76 mm-Plattform, Druckentlastungsbecher
230 V, 50 Hz
EU-Stecker
165 mm
122 mm
Gehäuse SI-T256
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote