missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Zum sanften und kräftigen Mischen und für alles dazwischen. Die Drehzahl des Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 reicht von 600 bis 3200 U/min.
Marke: Scientific Industries SI™ SI-0256
Beschreibung
- Variable Geschwindigkeit für präzises Mischen
- Großes Angebot an Aufsätzen für die meisten Röhrchen, Platten und anderen Behälter lieferbar
- Freihändige oder Touch-Regelung
- Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
Spezifikation
600 bis 3200 U/min | |
230 V | |
ETL, CE | |
60 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Ausklappbarer Becher, 76-mm-Plattform | |
2 Jahre |
230 V, 60 Hz | |
Vortexschüttler | |
EU-Stecker | |
165 mm | |
122 mm | |
SI-0256 | |
Freihändig, Touch-On |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur