missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ X10 VOLUMETRIC FLASK 20ML 14/23 14/23

Artikelnummer. 11837780
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11837780

Marke: Witeg™ 3 664 00214 BL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Borosilicate glass 3.3 volumetric flasks with ground joint neck and PE stopper, manufactured in accordance to DIN EN ISO 1042 and DE-M marked. Available in standard and special sizes, includes batch certificate.

  • Available with or without stopper
  • Borosilicate glass 3.3
  • Tolerance according to ASTM E 288
  • Batch certificate included
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Standard and special sizes available

Spezifikation

Kalibrierung DE-M marked according to German calibration law
Kapazität (angloamerikanisch) 0.7 oz.
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 20 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Flaschenhalstyp Ground Joint
Schliffverbindung 14/23
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Sterilität Unsteril
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt