missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
250 μl
1250 μl
Verpackung:
Econo-Pak: Kunststoffbehälter
Enggepacktes Gestell: 1 Schicht
Spar-Pack: Kunststoffbehälter
Stapelgestell: 3 Schichten
Stapelgestell: 5 Schichten
VistaBulk: Plastikbeutel
VistaRak: 5 Racks
VistaStak: 3 Schichten
VistaStak: 5 Schichten
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
200 Stück
5760 Stück
6000 Stück
750 Stück
960 Stück
9600 Stück
Beschreibung
- Nicht sterile Spitzen, verpackt in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Großpackung
- VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak: 3 oder 5 Lagen mit 192 Spitzen, Stacked Rack: 3 oder 5 Lagen mit 200 Spitzen, Großpackung: 750 bis 1000 Spitzen in einem Kunststoffbeutel oder in Behältern
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1250 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,4 in. |
| Dicke | 3 in. |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Makro, Gerade |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur