missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies MLA™ Digitalpipettierer

Artikelnummer. 11995852
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 50 μl
200 bis 1000 μl
50 bis 200 μl
Genauigkeit:
±1 %
±2 %
Farbe:
Grau
Grün
Rot
Kompatible Spitzen:
0,5 ml-Spitze
1ml-Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11995852

Marke: VistaLab™ Technologies 1137

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für Tests von mehreren oder nicht standardmäßigen Volumina

Drei verstellbare Modelle decken den Volumenbereich ab: 10 bis 1000 μl. Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie einfach den Lautstärkeregler an der Oberseite des Pipettierers. Der vierstellige Messwert hat eine Einrastfunktion für Genauigkeit.

  • Einhand-Anwendung
  • Mit der D-Tipper™-Funktion können Sie Spitzen aufnehmen und entsorgen, ohne sie zu berühren
  • Der Volumenbereich ist bei allen Modellen deutlich gekennzeichnet
  • Werkseitig kalibriert für eine genaue Abgabe
  • Einfache Kalibrierung im Labor
  • Haltbar und langlebig, weil aus leichtem Aluminium und Edelstahl gefertigt

Bestellinformation

Siehe MLA Markenspitzen Herst. Nr. 2025, 2026, 2027, 2028, 4025, 4026, 9025, 9026, 9029

Spezifikation

Genauigkeit ±1 %
Kompatible Spitzen 0,5 ml-Spitze
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Rot
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit 0,2 ml-Spitze
Grifftyp Ergonomic
Material Aluminium, Edelstahl
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie MLA™ Marke
Programmierbar No
Sterilität Unsteril
Typ Digitaler Pipettierer
Volumen (metrisch) 50 bis 200 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrfach- und außerstandardmäßige Volumen
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,5 ml-Spitze
Enthält Graduierte Makro-Spitze
Menge Je 1
Gewährleistung Nutzungsdauer
Länge (angloamerikanisch) 9 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt