missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Vollkunstoffpinzette, ESD-sicher
Click to view available options
Spitzenform:
Crochet-Spitze
Feine Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vestamid Kunststoff
- ESD-sicher
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Crochet-Spitze |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.72 in. |
| Material | ESD Kunststoff |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Produkttyp | ESD-Vollkunststoffpinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
| Typ | Pinzetten |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur