missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Vollkunstoffpinzette, ESD-sicher

Artikelnummer. 11719574
Encompass_Preferred
Click to view available options
Spitzenform:
Crochet-Spitze
Feine Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11719574

Marke: RUBIS NK7

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vollkunststoff-Pinzette - Vestamid

  • Vestamid Kunststoff
  • ESD-sicher
  • Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
  • Sehr gute mechanische Beständigkeit
  • Einfach zu bedienen
  • Hohe Präzision
  • 100 % in der Schweiz hergestellt

Spezifikation

Spitzenform Feine Spitze
Länge (angloamerikanisch) 4.72 in.
Material ESD Kunststoff
Länge (metrisch) 120 mm
Produkttyp ESD-Vollkunststoffpinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Typ Pinzetten
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt