missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Versa Rx Kontrollwaage für pharmazeutische Anwendungen

Artikelnummer. 16345705 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Versa Rx Pharmazeutische Kontrollwaage
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16345705

Marke: Thermo Scientific VERSARXPHARMA

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific Versa Rx Pharma Kontrollwaagen erfüllen die hohen Maßstäbe in Sachen Leistung, Hygiene und Zuverlässigkeit, die für pharmazeutische Applikationen vorausgesetzt werden.

Thermo Scientific Versa Rx Pharma Kontrollwaagen erfüllen die hohen Maßstäbe in Sachen Leistung, Hygiene und Zuverlässigkeit, die für pharmazeutische Applikationen vorausgesetzt werden.

Mit ihrer hohen Genauigkeit —unter ±50 mg bei 3 Sigma und hohen Geschwindigkeiten bis zu 550 Stück/min ist die Versa Rx Pharma Kontrollwaage die perfekte Wahl für die pharmazeutische Industrie

Sie können sich für ein Versa Rx Pharma oder Versa Rx Pharma Food Kontrollwaagensystem entscheiden. Beide Systeme bieten den höchsten Grad an Genauigkeit und Zuverlässigkeit für ein Kontrollwaagensystem.
  • Einfache Bedienung
  • Flexibilität—Päckchen, Blisterpackungen, Kartons, Kunststoffflaschen, Glasflaschen, Beutel, kleine Aerosole Einfache Wartung
  • Hygienisches Design
  • Hohe Wiegegenauigkeit - unter ±50 mg bei 3 Sigma Hohe Geschwindigkeit bis zu 550 Stück/min
  • Einhaltung von 21 CFR Part 11 optional
  • Kennzeichnung und Überprüfung / Daten Matrix optional
  • -Fehlersichere Ausstoßmechanismen und Bestätigung des Ausstoßes optional
Pharmazeutik, Lebensmittel

Spezifikation

Luftzuführung 5.5 bar (80 psi) 600 kPa
Zertifizierung/Konformität CE
Anschlüsse USB; seriell; parallel; FTP Ethernet; Modbus
Beschreibung Versa Rx Pharmazeutische Kontrollwaage
Scan-Rate Detektor Bis zu 650 ppm
Ausschuss Air Jet, Air Bopper, Air Flipper
USB-Anschluss Ja
Spritzwasserschutz-Option No
Elektrische Anforderungen 115/230 VAC, 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch) Fertigungslinie Doppelblock (2 x 48 Vertiefungen)
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (metrisch) Fertigungslinie 625 bis 1000 mm
Material Edelstahl
Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
Leistungsaufnahme 15 Ampere
Relative Luftfeuchtigkeit MP -12A ; 240V, 50/60Hz , 42A
Spannung 115/230 VAC
Max. Gewicht (angloamerikanisch) Laufbund:0,07 – 10,57 oz. gespannter Gurt:0,35 – 17,62 oz.
Max. Gewicht (metrisch) Slack Band 2 - 300 gTaut Band : 10 - 500 g
Produkttyp Versa Rx Pharmazeutische Kontrollwaage
Genauigkeit ± 50 mg bei 3 Sigma
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt