Learn More
B Braun™ Vasco™ sterile OP-Handschuhe (sensitiv)
Erzielen Sie besseren Halt mit einem Handschuh mit mikrorauer Oberfläche. B Braun™ Vasco™ sterile OP-Handschuhe (sensitiv) mit Innenbeschichtung besteht aus hochelastischem Naturlatex. Diese ergonomisch geformten OP-Handschuhe sind bequem, bieten ein gutes Tastgefühl und verfügen über gerollte Bündchen.
2.60 € - 106.00 €
Spezifikation
Schnittstil | Gerollter Aufschlag |
---|---|
Farbe | Gelbbraun |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Benachrichtigungen:
Achtung: Handschuhe enthalten Naturlatex, der allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10527604
|
B Braun™
6081037 |
7,5 |
106.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10461761
|
B Braun™
6081037 |
7,5 |
6.24 €
1 Paar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10219080
|
B Braun™
6081045 |
8 | N/A | |||||||
Beschreibung
- Medizinischer chirurgischer Handschuh gemäß EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA 89/686/EEC, EN 420, EN 374
- Einfachere Arbeit durch vollständig anatomische Form
- Sehr gute Griffigkeit durch mikroraue Oberfläche
- Ausgezeichneter Tragekomfort und ausgezeichnete Passform
- Perfekte taktile Empfindlichkeit und optimale Sicherheit
- AQL: 0.65
Spezifikation
Gerollter Aufschlag | |
Nein | |
Puderfrei | |
Gelbbraun |
Gelbbraun | |
Latex | |
Steril |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.