missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3012 VARIO Select
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Modell:
PC 3012 VARIO Select
PC 3012 VARIO Select EKP
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Erfüllt hohe Vakuumanforderungen für große Mengen Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
- Durch die hohe Pumpgeschwindigkeit und das tiefe Endvakuum geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- Zur Verdampfung von Lösungsmitteln erkennt die VACUU·SELECT-Steuerung den Siedepunkt der Lösungsmittel und passt die Pumpenmotordrehzahl automatisch an, um die Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten
- VARIO-Drehzahlregelung für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Der Glas Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe sowie Schäden und verlängert die Lebensdauer der Pumpe
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) |
| Regelung | VACUU·SELECT |
| Versandgewicht (metrisch) | 35 kg |
| Enthält | Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) |
| Motordrehzahl | 30-2400 min-1 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur |
| Abmessungen (L x B x H) | 616 x 435 x 450 mm |
| Beschreibung | Der Peltronic™ Emissionskondensator funktioniert ohne Kühlmedien wie Wasser oder Trockeneis |
| Material | PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM |
| Modell | PC 3012 VARIO Select EKP |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur