missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 3001 VARIO select
Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed. Automatic evaporation mode is perfect for controlling applications such as rotary evaporation. Various condenser types are available to meet a range of desired applications.
Marke: VACUUBRAND™ 20700220
Beschreibung
- Die VACUU·SELECT Steuerung erkennt den Siedepunkt von Lösungsmitteln und passt die Pumpenmotordrehzahl automatisch an, um die Prozesssteuerung der Lösungsmittelverdampfung beizubehalten
- Vereinfachte Laborarbeit durch die grafische Benutzeroberfläche und vordefinierte Anwendungen
- Verkürzte Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und kontinuierliche Optimierung der Vakuumwerte
- Kompakt und leistungsstark; hervorragende Leistung selbst bei kontinuierlichem Kondensatablass
- Extrem niedriger Energieverbrauch, effiziente Lösungsmittelrückgewinnung und ölfrei für einen umweltfreundlichen Betrieb
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- VARIO-Drehzahlregelung für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Der Glas-Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung, dass Partikel und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe gelangen, wodurch Schäden verhindert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert wird
- Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, sogar mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
- Flüsterleise und mit extrem geringen Vibrationen
Spezifikation
2 mbar (ohne Gasballast), 4 mbar (mit Gasballast) | |
12,9 kg | |
200 bis 3000 min-1 | |
200/230 V, 50-60 Hz und 100/120 V, 50-60 Hz | |
Dank des Trockeneiskondensators ist kein Kühlwasseranschluss erforderlich | |
PC 3001 VARIO Select TE | |
CEE | |
9,7 kg | |
10 °C | |
50 bis 60 Hz | |
IP20 | |
3 | |
200/230 V |
VACUU·SELECT | |
Gebrauchsfertige Pumpe (vollständig montiert, inkl. Handbuch), Trockeneiskondensator | |
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. den USA | |
301 x 341 x 493 mm | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM | |
42 dBA | |
0,16 kW | |
40 °C | |
2 m3/Std. | |
Membranpumpe | |
4 | |
1,1 bar |