missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Steris™ Vaprox Reinigungsmittel für Laborartikel

Artikelnummer. 10537650
Click to view available options
:
Produkttyp: Vaprox
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 10537650

Marke: Steris™ PB006EUR

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Verwenden Sie das hochgradig reine, speziell formulierte Flüssigsterilisationsmittel Steris Corporation™ Vaprox Laborartikel-Reinigungsmittel speziell für die Kontaminationskontrolle im Gesundheitswesen.

  • Hohe Reinheit
  • Speziell formuliertes flüssiges Sterilisationsmittel
  • Entwickelt für Anwendungen zur Kontaminationsbegrenzung im Gesundheitswesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Vaprox
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität US EPA (Registrierungsnummer 58779-4)
Behältertyp Die 950 ml-Kassette sorgt für maximale Anwendersicherheit und ist so konstruiert, dass Chargennummer, Verfallsdatum und Sterilisationsstand sichtbar sind, ohne dass die Kassette entfernt werden muss.
Beschreibung 35 % Wasserstoffperoxid
Menge 3 Becher/Karton; 45 Zyklen/Karton
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vaprox Hydrogen Peroxide Sterilant
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt