Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler
Höchste Injektionspräzision und eine enorme Probenkapazität in Kombination mit einer besonders hohen Durchsatzleistung ermöglichen eine höhere Sicherheit bei der Peak-Identifizierung und -Quantifizierung.
13900.00 €
Spezifikation
Injektionszeit | Bis zu 8 Sekunden, je nach Trennungsbedingungen |
---|---|
Injektionstyp | Split-Loop |
Verschleppung | < 0,002 % mit Koffein |
Abmessungen (L x B x H) | 290 x 420 x 620 mm (11,4 x 16,5 x 24,4 in.) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Biokompatible Version | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Biokompatible Version | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17596506
|
Thermo Scientific™
VC-A13-A-02 |
Vanquish™ Split Sampler C | Nein |
13900.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Kombinieren Sie hervorragende Injektionspräzision mit großer Probenkapazität mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Samplern. Diese Probenehmer verfügen über eine hohe Durchsatzleistung, um ein größtmögliches Vertrauen in die Peak-Identifizierung und -Quantifizierung zu bieten. Sie bieten eine unübertroffene Präzision bei der Probendosierung und sind für Robustheit und Betriebszeit optimiert, selbst bei Systemdrücken von bis zu 1.500 bar (22.000 psi) und schwierigen Eluentenbedingungen. Jetzt können Sie UHPLC-Daten über mehrere Tage unbeaufsichtigt aufzeichnen, ohne dass die Proben ausgehen.
Sehen Sie sich HPLC/UHPLC-Ressourcen an
Höchste Injektionspräzision, enorme Probenkapazität, besonders hohe Durchsatzleistung- SmartInject Technologie für unübertroffene Präzision bei der Retentionszeit und verlängerte Säulenlebensdauer bis max. 1.500 bar (22.000 psi)
- In der Standardkonfiguration ist Platz für 216 Proben (Fläschchen)
- Mit dem optionalen Thermo Scientific™ Vanquish™ Charger-Modul erhöht sich die Probenkapazität auf 23 Mikrotiterplatten (8.832 Proben)
- Standardmäßig verwenden alle thermostatisierten Vanquish Probenehmer Luftstromkühlung, um die Probenintegrität zu gewährleisten
- Automatisierte Probenkonfiguration mit Barcodelesegeräten
- Unglaublich einfacher Methodentransfer
- Unbegrenzte Anwendungsflexibilität dank anpassbarem Gradientenverzögerungsvolumen
Probenkapazität: Vier der folgenden Ausführungen in beliebiger Zusammenstellung (Stellfläche entsprechend SBS)
- 54 Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser (≤ 1,5 ml)
- 96 Fläschchen mit 6, 7 und 8 mm Außendurchmesser (≤ 1,2 ml)
- 16 Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser (≤ 4 ml)
- 9 Fläschchen mit 22,5 mm Außendurchmesser (≤ 10 ml)
- Mikrotiterplatten (96 und 384, Deep-Well- und Shallow-Well)
Spezifikation
Bis zu 8 Sekunden, je nach Trennungsbedingungen | |
Split-Loop | |
< 0,002 % mit Koffein | |
290 x 420 x 620 mm (11,4 x 16,5 x 24,4 in.) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.