missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Drehschieber-Messsonde mit Teleskop
Click to view available options
Länge (metrisch):
960 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verwenden Sie den Schieber/Temperaturfühler (16 mm Durchmesser) zur Bestimmung der Durchflussgeschwindigkeit oder des Volumenstroms in Lüftungskanälen (z. B. während der Wartung, Bewertung und Inbetriebnahme von Lüftungssystemen)
- Er eignet sich besonders für mittlere Strömungsgeschwindigkeiten bis +50 m/s und liefert optimale Ergebnisse
- Das Flügel-Anemometer kann gleichzeitig auch Temperaturen bis +70 °C messen
- Digitaler Sondenanschluss mit integriertem Kalibrierkonzept
- PC-Software zur schnellen Analyse, Archivierung und Dokumentation von Mess- und Kundendaten
- Hochwertige digitale Sonden mit dem intelligenten Kalibrierkonzept von Testo
- Standardkonforme HVAC- und Komfort-Füllstandsmessungen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Flügel-/Temperatursonde mit Teleskop, Schutzkappe und Kalibrierprotokoll |
| Genauigkeit | ± 1,8 °C, ± (39,4 fpm + 1 % von mv) (118,1 bis +7874 fpm) / ± (0,2 m/s + 1 % von mv) (0,6 bis +40 m/s) |
| Bereich | +118,1 bis +9842 fpm/+0,6 bis +50 m/s |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°bis +70 °C |
| Länge (metrisch) | 960 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur