missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer™ Zell-Trennröhrchen aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
Verschlussfarbe:
Blau/Schwarz
Orange/Grün
Zusatzstoff:
Natrium-Heparin
Natriumcitrat/FICOLL™
Röhrchengröße:
16 x 125 mm
Packungsgröße:
60 Stück
Beschreibung
Das BD CPT™-System (Cell Preparation Tube) bietet eine einfache, standardisierte Methode zur Isolierung von peripheren Mononuklearen (PBMCs) aus Vollblut. In einem einzigen Prozess können bis zu 15 Millionen PBMCs innerhalb von 20 Minuten isoliert werden.
- Verbesserte Konsistenz und Reproduzierbarkeit der Probenvorbereitung im Vergleich zu manuellen Gradiententrennungen
- Schnellere Trennungen, da keine Gradienten vorbereitet oder die Probe manipuliert werden muss
- Sichere Isolierung von Zellen mit reduziertem Kontaminationsrisiko durch das geschlossene, sterile Röhrchen
Der Vacutainer™ CPT™ bietet:
- Glasröhrchen für Molekulardiagnostik mit durchsichtigem Etikett für eine einfache Betrachtung des Inhalts
- Herkömmliche Verschlüsse sind farbcodiert, um das verwendete Antikoagulans leicht zu identifizieren
- Dichtes Gradientenpolymer-Gel mit entweder Natriumcitrat oder Natriumheparin-Antikoagulant
- Die Kapazität der Blutentnahme beträgt 4 oder8 ml (4ml-Röhrchen nur mit Natriumcitrat erhältlich)
- Das Röhrchen ist für die In-vitro-Diagnostik mit CE-Kennzeichnung versehen
- Zentrifugationsbedingungen: 1500–1800 g 15 Minuten lang bei 18–25 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | Zellenvorbereitungsröhrchen |
| Zusatzstoff | Natriumcitrat/FICOLL™ |
| Material | Glas |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Gefleckt, herkömmlich |
| Kapazität (metrisch) | 8 mL |
| Verschlussfarbe | Blau/Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Röhrchengröße | 16 x 125 mm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TUBE CPTCIT GC 16X125 8.0 MLBLCE BL/BLK
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium amidotrizoate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur