missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Perfection Standkühlschrank mit Glastür für wissenschaftliche Zwecke
GREENER_CHOICE

Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank mit Glastür ist vollständig für Laboranwendungen ausgestattet und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.

Marke:  Liebherr™ SRFvh 5511

3398.11 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17878296

  • 3890.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Stand-Laborkühlschrank, 1-teilig, Breite 750 mm, Bruttoinhalt 558 L
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, +- 2 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung.
  • Kältemittel R 600a , Anschlussleistung 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph, Energieverbrauch 171 kWh/a
  • 441 Liter Nutzinhalt
  • Digitale Steuerung mit 2,4 in. Touch & Swipe-Farbdisplay und 0,1°C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugangsport für externer Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Alarmverlauf mit Min/Max-Temperaturen, Dauer usw.
  • Innenbeleuchtung (Kühlschrank: vertikale LED an der linken Seitenwand, Gefrierschrank: LED an der Vorderseite oben außen)
  • Türverriegelung, Wendescharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel, antimikrobieller Hebelgriff
  • 60 kg Rostbelastung
  • 125-mm-Rollen für einfache Reinigung. Vordere Rollen mit Bremse.
Spezifikation

Spezifikation

Lab Fridge
3°C bis 16°C
+5°C
R 600a
1
Kratzfester lackierter Stahl
Commercial-grade Molded Polystyrol
Schrank, SRFvh 5511
Front with Brake (100 mm dia.)
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
1 x 10 mm dia.
2 yr. Parts and Labor
SmartCoolingHub
CFC-free
CEE 7/7
120 W
588 L
PT1000
±2 K
Glass Self-closing
4
White Powder-coated
ISO 9001, ISO 14001, CE
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door
White
Storage of Temperature-sensitive Products
Scientific Perfection
Timed Off-cycle
Yes
2.0 A
220/240 V
360 kWh/a
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote