missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Universal-Drehstuhl

Artikelnummer. 10139781
Encompass
Click to view available options
Einstellbar (Höhe):
400 bis 600 mm
420 bis 620 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10139781

Marke: Lotz Lagertechnik™ 613011

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Hochwertiges Kunststoff-Fusskreuz
  • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
  • PU-Teile mit Stahleinleger, pendelnde Rückenstütze
  • Fusskreuzausstattung Gleiter, Sitzhöhenverstellung 400 bis 600mm
  • Rollen als Zubehör (siehe oben), Sitzhöhenverstellung 420 bis 620mm
  • Beschreibung: PU-schwarz, Rollen

Spezifikation

Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) 420 bis 620 mm
Fußtyp Räder
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt