missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Universelle Labormühle
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Chargenmühle geeignet zum Trockenmahlen von harten und spröden Substanzen bis 250 ml mit einer festen Drehzahl von 20,000 U/min.
- Doppelwandige Mahlkammer kann über zwei Schlauchadapter mit Wasser gekühlt werden
- Abnehmbare Mahlkammer ist leicht zu reinigen
- Zwei Mahlkammern können abwechselnd mit einem Antrieb betrieben werden
- Inklusive M21-Klinge
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Universelle Labormühle |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zertifizierung/Konformität | IP 21 DIN EN 60529 |
| Tiefe (metrisch) | 170 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230/115 V, 50/60 Hz, 550 W |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für das trockene Zerreiben harter oder spröder Substanzen, zwei Mühlkammern |
| Härte | Max: 5 Mohs |
| Höhe (metrisch) | 350 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
