Learn More
Heidolph instruments Unimax 2010 kreisförmige Bewegung
Großes Modell, das eine Tragkraft von 10 kg für einen hohen Probendurchsatz akzeptiert, mit einem Schüttelorbit von 20 mm, der eine sanfte Bewegung für empfindliche Proben durchführt und Kulturplatten und Erlenmeyerkolben unterstützt.
Marke: Heidolph instruments 542-10020-00
2312.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.48000kg
Beschreibung
- Großes Modell mit einer Tragfähigkeit von 10 kg für einen hohen Probendurchsatz
- Der 20 mm-Schüttelorbit führt eine sanfte Bewegung für empfindliche Proben durch und ist für Kulturplatten und Erlenmeyerkolben geeignet
- Über die digitale Anzeige kann die variable Drehzahl zwischen 20 und 400 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden.
- Erhöhen Sie Ihren Probendurchsatz mit dem optionalen mehrschichtigen Aufsatz für eine Vielzahl von Gefäßgrößen
- Die digitale Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 120 Minute(n) eingestellt werden
Spezifikation
10 mm | |
30 bis 500 U/min | |
230 V | |
Unimax 2010 kreisförmige Bew. |
5 kg | |
230 V | |
Schüttler |