missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Unidur 6659 Foam Cut Protection Glove
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die HPPE- und Glasfaserkonstruktion bietet den Schnittschutzgrad C
- Die NBR-Schaumstoffbeschichtung erhöht die mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
- Ideal für präzise Montagearbeiten, die Tastsinn und Empfindlichkeit erfordern

Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | NBR-Schaumstoff |
Farbe | Grau, Schwarz |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | HPPE, Glasfaser |
Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 4X43C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Wartung, Metallarbeiten und Versand |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
uvex Unidur 6659 Foam Cut Protection Glove >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur