missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S3
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Sicherheitssportschuhe S3 bestehen aus weißem reiß- und wasserfestem Gewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 31629/48
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Stil/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliZug- und wasserfestes Gewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD | |
Weiß | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Textil | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend | |
Trainer | |
1 Paar | |
Wasser |
Schnüre | |
Stahl | |
Gepolstert | |
48 | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |