missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S3
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Stil/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliZug- und wasserfestes Gewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Weiß |
| Ösenmaterial | Stahl |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
| Ösenausführung | Gepolstert |
| Material | Textil |
| Größe | 39 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur