missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Sicherheitsloafer S2
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Hygiene/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliSpannbereich mit elastischem Band/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliOhne Seitennähte/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
| Ösenausführung | Gepolstert |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan |
| Modell | Loafer |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur