missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitsloafer O2
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
ulliHygiene und Komfort/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/liliWaschbar bei 30 deg;C/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 44 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan |
| Modell | Loafer |
| Verpackungsmenge | 1 Paar |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur