missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum, Unterbau
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
141 L
141 l
360 l
Einschübe:
3
3 verschiebbares Glas
5 verschiebbares Glas
Außenhöhe (metrisch):
82 cm
82 cm
184 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit
- Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung zur Verwendung mit flüchtigen und entzündlichen Produkten
- Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte
- Die Umluftkühlung und der elektronische Präzisionsregler gewährleisten eine konsistente, gleichmäßige Temperatur im Innenraum
- Verfügt über einen sekundären Sicherheitsthermostat, um im Falle einer Störung Temperaturen unter +2 °C zu vermeiden
- Energiesparend und umweltfreundlich durch ein Kohlenwasserstoff-basiertes Kältemittel
- Der elektronische Regler zeigt jederzeit über Symbole den Betriebsstatus des Geräts an
- Über die digitale Temperaturanzeige können Temperaturen mit einer Genauigkeit von 0.1 °C eingestellt werden
- Flächenbündig mit einer einfach zu reinigenden Folientastatur für maximale Hygiene
- Integrierte visuelle und akustische Alarmsysteme
- Warnungen bei zu hoher Temperatur, offener Tür, Stromausfall (nach Rückkehr der Stromversorgung) und Sensorfehler
- Integrierter Datenspeicher
- Zeichnet die maximale und minimale interne Temperatur seit der letzten Einstellung auf
- Zeichnet Daten über die letzten drei Temperaturalarme und Stromausfälle auf
- Die umkehrbaren Türen verfügen über austauschbare Scharniere, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann
- Die Tür verfügt über eine integrierte Selbstschließfunktion, einen ergonomischen schlanken Griff und eingepasste Türschlösser
- Einlegeböden aus Glas mit verstellbarer Höhe
- Konstruktion aus stabilem Stahl mit Isolierung aus HDPE
- Potentialfreie Kontakte für die Verbindung mit einem Fernüberwachungssystem
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Labor-Kühlschrank |
| Kapazität (metrisch) | 141 l |
| Temperaturbereich | 3°C bis 16°C |
| Kältemittel | R600A |
| Ausführung der Tür | Self-closing with Lock |
| Einschübe | 3 verschiebbares Glas |
| Schrankmaterial | Stahl |
| Isolierung | 40 mm HDPE |
| Innen | ABS |
| Zertifizierung/Konformität | ATEX Certified, EU Directive 94/9/EC (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur