missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ Ultraschallbad-Deckel
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AL04-02-230 Ultraschallwasserbad
AL04-03-230 Ultraschallwasserbad
AL04-06-230 Ultraschallwasserbad
AL04-12-230 Ultraschallwasserbad
AL04-13-230 Ultraschallwasserbad
AL04-18-230 Ultraschallwasserbad
AL04-30-230 Ultraschallwasserbad
AL04-45-230 Ultraschallwasserbad
AL04-90-230 Ultraschallwasserbad
Al04-01-230 Ultraschallwasserbad
Al04-04-230 Ultraschallwasserbad
Material:
Edelstahl
Kunststoff
Gewicht (metrisch):
0.2 kg
0.3 kg
0.7 kg
2.5 kg
5.0 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sauberkeit beibehalten.
- Verhindert Spritzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Abdeckung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AL04-18-230 Ultraschallwasserbad |
| Gewicht (metrisch) | 5.0 kg |
| Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur