missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 65 digitaler Dispergierer

Marke: IKA™ 0004234500
10413.03 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
Digitaler Dispergierer | |
3 x 400 V | |
50/60 Hz | |
2 bis 50 l | |
178 mm | |
LED | |
Je 1 |
1000 bis 9500 U/min | |
3 x 400 V, 50/60 Hz, 2600/2200 W | |
2600/2200 W | |
400 mm | |
300 mm | |
T 65 ULTRA-TURRAX™ | |
5.000 mPas |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 65 digitaler Dispergierer > Höhe:178mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur