missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Schalen für sehr niedrige Zelladhäsion

Die einzigartige kovalent gebundene Hydrogel-Oberfläche ist hydrophil und neutral geladen
Marke: Corning™ 4615
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
- Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
- Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
- Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
- Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
- Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Steril
- Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.

Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
16,5 ml (Well) | |
55 cm² | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
20/Karton | |
20 mm |
Ja | |
Rund | |
Durchsichtig | |
Ja | |
Rund | |
Zellkultur | |
Deckel | |
5/Packung | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Corning™ Schalen für sehr niedrige Zelladhäsion > 100 mm-Kulturschale mit sehr niedriger Anhaftung, Großpackung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur