missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wesbart™ ULT Freezer Storage Bin
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H) außen:
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Storage bins for ULT upright freezers
- For storage of loose items
- All bins are supplied with a handle or hand grip and label holder.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Storage Bin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Keeping Loose Items Safe Within a Freezer |
| Enthält | Handle on One End and a Label Holder |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 685 x 280 x 280 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur