missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskometer (STD)
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,5 bis 3 cSt
10 bis 100 cSt
Ungefähre Konstante:
0.003 K
0.1 K
Größe:
0.47 mm Durchmesser
1.13 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Nicht kalibriert
- Ohne Konstante zur Bestimmung der relativen Viskosität
- Füllmenge von 15 bis 20 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Viskositätsbereich | 0,5 bis 3 cSt |
| Calibrated | Ja |
| Ungefähre Konstante | 0.003 K |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Enthält | Ringmarkierungen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten |
| Größe | 0.47 mm Durchmesser |
| Volumen (metrisch) | 15 bis 20 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur