missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Ubbelohde Viskometer (STD)

Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten Unkalibriertes SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.

Marke:  SI Analytics™ 285400345

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10460951

  • 307.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
  • Nicht kalibriert
  • Ohne Konstante zur Bestimmung der relativen Viskosität
  • Füllmenge von 15 bis 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Viskosimeter
Ja
DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten
15 bis 20 ml
10 bis 100 cSt
0.1 K
Ringmarkierungen
1.13 mm Durchmesser
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskometer (STD) > ApproximateConstant: 0.1 K

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt