Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM)
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde ASTM-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke: SI Analytics™ 285400526
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Füllmenge von 15 bis 20 ml

Spezifikation
Viskosimeter | |
0.005 K | |
ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
0.46 mm Durchmesser |
Ja | |
D446 | |
Manuelle Messungen und automatische Messungen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.