missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90

Artikelnummer. 15596865 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Schiebetüren
Schublade
Modell:
UB90.060.059.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.050.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Gewicht (metrisch):
123,30 kg
150,50 kg
163 kg
193 kg
232,00 kg
244,50 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Artikelnummer. 15596865

Marke: asecos™ 3045700130459

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Komfortabel: Schublade arretiert in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde - Schublade komplett von oben einsehbar
  • Sicher: Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
  • Keine unbefugte Benutzung: Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft

Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform

Garantie

Fünf Jahre

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform
Konfiguration 1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz (Edelstahl)
Außentiefe (metrisch) 574 mm
Innentiefe (metrisch) 452 mm
Beschreibung Armario bajo de seguridad UB-S-90 modelo UB90.060.089.S gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Abmessungen (T x B x H) innen 452 x 771 x 502 mm
Abmessungen (T x B x H) 547 x 893 x 600 mm
Ausführung der Tür Schublade
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Außenhöhe (metrisch) 600 mm
Innenhöhe (metrisch) 502 mm
Modell UB90.060.089.S
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe Keine
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 163 kg
Außenbreite (metrisch) 893 mm
Innenbreite (metrisch) 771 mm
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)
Material Stahlblech
Produkttyp Untertisch-Sicherheitslagerschrank
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt