Learn More
asecos™ Q-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Flügeltüren
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3000104130003
3150.40 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 412.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Leichte Handhabung mit Komfort: Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Serviceleistungen
10 years
Spezifikation
1685 mm | |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Verbesserter Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich | |
505 mm | |
Stahl | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Standard | |
1953 mm | |
Q90.195.120 | |
90 mm | |
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform |
Gehäuse: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Hellgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 | |
Sicherheitsschrank | |
1130 mm | |
Pulverbeschichtet | |
1193 mm | |
474,50 kg | |
Grau | |
615 mm | |
Flügel | |
3 | |
2 |