missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 ml Blutentnahmegefäß oder 15 ml Corex/Kimble Röhrchen
100 mL
12 x 124 mm-Röhrchen
15-ml-Blutentnahmeröhrchen
20 ml Rundboden-Röhrchen
25 ml DIN-Rund-/Flachboden-Röhrchen
25 ml Universalröhrchen
5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen
5/7 ml-Rundboden-Röhrchen
50-ml-DIN-Rundboden-Röhrchen
50-ml-Rundboden-Röhrchen
50 mL
Konisches 1,5-ml-/2,0-ml-Mikroröhrchen
Konisches 14 ml-Urinröhrchen
konisches 15-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-200-Rotorröhrchenadapter mit runden Bechern im TX-200-Rotor.
Adapter für eine Vielzahl von Röhrchen, einschließlich Rundboden, konisch, Urin, Blutentnahme und Mikroröhrchen.
- Maximale Röhrchenkapazität: 4 x 100 ml
- Maximaler Außendurchmesser × l: 48 × 122mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotor Tube Adapter |
| Fassungsvermögen | 12 x 124 mm-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 12 mm |
| Max. Schlauchlänge | 124 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur