missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Pinzette
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Schneider Gerd™ Pinzetten aus Edelstahl gewährleisten dank ihrer ergonomischen Konstruktion optimale Griffsicherheit und Präzision.
6.35 € - 18.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pinzette |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Bauweise/Design | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Bauweise/Design | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10051214
|
Schneider Gerd™
111 |
115 mm | Stumpf |
6.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10214724
|
Schneider Gerd™
116 |
250 mm | Gebogen |
18.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10450714
|
Schneider Gerd™
121 |
115 mm | Gebogen |
7.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10071604
|
Schneider Gerd™
1541 |
115 mm | Gerade |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10284624
|
Schneider Gerd™
125 |
200 mm | Gebogen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Pinzette aus Edelstahl
- Gerade Spitzen
- Ideal für Präparations- und allgemeine Laboranwendungen
Spezifikation
Pinzette | |
Zur Verwendung im Labor |