missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite™ Rohrofen
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
175 mm
332 mm
375 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Analysezeit | 45 min |
| Typ | Röhrchenofen |
| Enthält | Regler |
| Temperaturstabilität | 1000 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 150 x 265 mm (B x H) |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Breite (metrisch) | 150 mm |
| Höhe (metrisch) | 265 mm |
| Tiefe (metrisch) | 175 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur