missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, 99.99 %, (Spurenmetallanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride |
Namenshinweis | 99.99% |
Schmelzpunkt | 245.0°C to 250.0°C |
Farbe | Kastanienbraun |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(C6H5)3P]3RhCl |
Menge | 1 g |
Fieser | 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'