missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilan, 98 %
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 136°C (5.5mmHg) |
Chemischer Name oder Material | Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 1795316 |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Formelmasse | 280.39 |
Reinheit (%) | 98% |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Dichte | 1.034 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'