missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Trimethylphosphinsulfid, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethylphosphine sulfide |
Schmelzpunkt | 155°C to 156°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3464 |
Formelmasse | 108.15 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur