missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ TRICOTON Ultra Light Handschuhe

Artikelnummer. 12603343
Click to view available options
Größe:
7
8
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Honeywell™ TRICOTON Ultra Light Handschuhe sind leichte Strickhandschuhe aus 100 % ultraleichtem Baumwollgarn.

  • Leichter Strickhandschuh aus 100 % Baumwolle
  • Danke der Stricktechnik passt sich der Handschu eng an die Hand und gute Fingerfertigkeit an
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Mit einem neutralen pH-Wert und ohne jegliche Behandlung wird diese Baumwolle von der Haut gut verträglich und begrenzt die Absorption von Schweiß
  • Das enge Strick bietet dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz, bietet ein gutes Tastgefühl und Schutz vor kleinen Schnitten
  • Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen
Bauweise String Knit
Beschreibung 13 Gauge
Material Baumwolle
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Länge (metrisch) 230 mm
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'