missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU 69358 Boot - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
104.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Blau |
---|---|
Material | Leder |
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
Zehenmaterial | Stahl |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17283721
|
Uvex
6935838 |
38 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17293721
|
Uvex
6935839 |
39 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17203731
|
Uvex
6935840 |
40 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17213731
|
Uvex
6935841 |
41 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17223731
|
Uvex
6935842 |
42 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17233731
|
Uvex
6935843 |
43 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17243731
|
Uvex
6935844 |
44 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17253731
|
Uvex
6935845 |
45 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17263731
|
Uvex
6935846 |
46 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17273731
|
Uvex
6935847 |
47 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17283731
|
Uvex
6935848 |
48 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17293731
|
Uvex
6935849 |
49 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17203741
|
Uvex
6935850 |
50 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17213741
|
Uvex
6935851 |
51 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17223741
|
Uvex
6935852 |
52 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Uvex 2 Trend Boot 69358 S2 SRC
- Sporty S2 safety boot with wide fit
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Smooth-running, dirt and heat-resistant lacing system
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding collar and dust tongue
- Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69358
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Spezifikation
Schwarz, Blau | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
Nein | |
SRC |
Leder | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S2 |