Learn More
Kartell™ Transparenter Pulvertrichter aus Polypropylen

Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen sind zum Befüllen mit großen Mengen an Pulvern oder festen oder flüssigen Stoffen ohne Einschränkung der Durchflussrate, Pulverentmischung oder Brückenbildung konzipiert.
Marke: Kartell™ 0016600
Beschreibung
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
- 60° angewinkelte Seiten
- Externe Riffelung vermeidet ein Verstopfen durch Druck
- Mit Flüssigkeiten verwendbar
- Autoklavierbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T25I00273 | Konformitätserklärung | 18/02/2025 | 0016600 |
T24I03563 | Konformitätserklärung | 10/01/2025 | 0016600 |
T24I02979 | Konformitätserklärung | 09/01/2025 | 0016600 |
T24I02979 | Konformitätserklärung | 05/12/2024 | 0016600 |
T25I00273 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 0016600 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.