missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent

Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.

Marke:  Vitlab™ 41194

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11827960

  • 32.50 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation

Spezifikation

40 mm
4 mm
65 mm
Ja
35 mm
14 ml
Polypropylen
60°
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:14mL; Höhe:65mm, Länge:35mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt