missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent

Artikelnummer. 11817960
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück

Artikelnummer. 11817960

Marke: Vitlab™ 41294

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.

  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 50 mm
Kapazität (metrisch) 32 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 7 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 85 mm
Winkel 60°
Autoklavierbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Länge (metrisch) Stiel 43 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt