missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
VITLAB™ Braune Flaschen aus HDPE, enghalsig Artikelnummer.: 10757611
Zum Warenkorb hinzufügen

VITLAB™ Braune Flaschen aus HDPE, enghalsig

Artikelnummer. 10757611
250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10757611

Marke: VITLAB™ 108297

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VITLAB™ Transparent PFA Narrow-Mouth Bottle with Buttress Thread are supplied with a screw cap. Made of PFA, they are ideal for long-term storage of high-purity oxidants, acids, and alkalis, as well as hydrocarbons, trace analysis solvents, and standards.

Transparent. Mit dichtschliessendem Schraubverschluss (Sägezahngewinde). Hohe Temperaturbeständigkeit von -200 bis +260°C. Der Schraubverschluss (PFA) ist mit einer integrierten Dichtlippe versehen und speziell für die Verwendung als Verpackungsflasche für hochreine Chemikalien entwickelt.
Volumen: 250mL
Gewinde: S 28
φ/H: 61/160mm

Spezifikation

Flaschenoberfläche Selbstklebend und glatt
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Langzeitlagerung von hochreinen Oxidationsmitteln, Säuren und Laugen sowie Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln und Spurenanalysestandards
Enthält Schraubverschluss
Material PFA
Max. Temperatur (metrisch) -328°F to +500°F
Anzahl pro Packung 1Each
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (metrisch) -200°C bis +260°C
Closure Included Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 160 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6.3 in.
Verschlussmaterial PFA
Verschlussgröße S 28
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VITLAB™ Braune Flaschen aus HDPE, enghalsig >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt