Learn More
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig, transparent
Für den sicheren Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. VITLAB™ VITsafe™ Enghals-Sicherheitsspülflaschen aus LDPE zeichnen sich durch eine dauerhafte Sicherheitsbeschriftung, einen farbcodierten BELÜFTUNGSVERSCHLUSS sowie eine präzise Sprühregelung aus, die Tropfen und Auslaufen verhindert und eine sichere Handhabung gewährleistet.
Marke: VITLAB™ 1332969
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
VITsafe™ Enghalssicherheitsspritzflaschen aus LDPE – Spritzflasche erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien.Spezifikation
500 ml | |
LDPE-Flasche mit Sprühröhrchen aus PP, Polypropylene | |
6/Packung | |
GL 25 | |
180 mm | |
Acetonitril | |
Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss |
Durchsichtig | |
Einzeln in PE-Beuteln verpackt | |
Rot | |
Eng | |
Sicherheitsspülflasche | |
74 mm |