missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Schläuche mit hoher Reißfestigkeit für das Labor. Fisherbrand™ durchsichtige Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
164.11 € - 233.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA, BFR und WRAS zugelassen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Silikon |
Gesamtlänge (metrisch) | 4 m |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11746599
|
Fisherbrand™
1174-6599 |
9 mm |
164.11 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11756599
|
Fisherbrand™
1175-6599 |
12 mm |
233.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Nicht vergilbend
- Hochglanzoberfläche
- Ausgezeichnete Qualität
- Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
- Anwendungen umfassen biologische, pharmazeutische, biotechnologische, luftfahrttechnische und Hochtemperaturarbeiten.
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
Autoklavierbar | |
Silikon | |
4 m |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend