missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend

Artikelnummer. 11778148 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
12.8 mm
16 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
22.4 mm
Gesamtlänge (metrisch):
25 m
5 m
Conditionnement:
1 Stück
25 Meter
5 M
5 Meter

Code produit. 11778148

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, Biotech-, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen. Fisherbrand™ durchscheinende platinvernetzte Silikonschläuche sind geruchlos, nicht toxisch und verfügen über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit.

  • Durchscheinend
  • Nicht vergilbend
  • Keine Peroxide als Nebenprodukt
  • Standardmäßig hohe Reißfestigkeit
  • Hochglanzoberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Stark hydrophob
  • Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen

Spécification

Zertifizierung/Konformität FDA, BFR und WRAS zugelassen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 12.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 2.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis